クラフトテープ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード75588321 品番No.2461
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239

粘着力が強く、しっかりと包装できます
巻き戻しが強く、使いやすさに優れています
環境・人体にやさしい無溶剤タイプ

用途ダンボール箱の封かん・宅急便や小包の荷造りなどの包装用テープです。 材質クラフト紙/ゴム系粘着剤 幅(mm)50 段ボール色 長さ(m)50 伸び(%)6 引張強度(N/25mm)166.6 粘着力(N/25mm)8.04 総厚(mm)0.14
注意
※家具、壁、ガラス、車のボディなど損傷して困る物や人体に直接張らないでください。
※直射日光/高温多湿を避けて保管してください。
※貼る物の表面に付着している油分/水分/ゴミ等をきれいに取り除き貼り付けてください。
※電気絶縁用には使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする