自己融着性絶縁テープ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード75588330 品番No.420
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

巻き締めることにより高度の密着性を発揮します。
低温下でも柔軟性を失わず、作業性に優れています。
高い絶縁特性があります。
耐候性・耐水性・耐オゾン亀裂・耐老化性に優れています。

用途電気絶縁用、防食、パイプの水漏れやホースの穴あき補修に最適です。 材質支持体/ポリエチレンフィルム、粘着剤/ゴム系 幅(mm)20 厚さ(mm)0.5 長さ(m)10 伸び(%)450 粘着力(N/25mm)29.42
注意
※フッ素処理面・シリコーンには剥がれやすいので使用できません。
※家具、壁、ガラス、車のボディなど損傷して困る物や人体に直接張らないでください。
※直射日光/高温多湿を避けて保管してください。
※巻きつける対象物の表面を洗浄してから使用方法をよく読みご使用ください。
※寒冷時には少しあたためてからご使用になると効果的です。
※高温での使用は避けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする