サッシ・パイプ結束用表面保護テープ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード75588366 品番No.9470
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479

結束後にずれにくく、剥がす時に糊が残りにくい。
環境に優しいオレフィンフィルムを使用しています。

用途
アルミサッシや配管類の結束用に最適です。
ステンレス・アルミ・アクリル塗装面の表面保護や結束に。
材質支持体/ポリエチレン、粘着剤/アクリル系 幅(mm)19 長さ(m)30 テープ厚さ(mm)0.08 粘着力(N/25mm)3.14
注意
※貼ったあとは直射日光・高温多湿を避け、できるだけ早く剥がしてください。
※また、材質や貼り方によっても剥がしにくくなることがあります。
※ポリプロピレン、ポリエチレン、軟質塩ビ、シリコーン、フッ素コート面にはつきません。
※表面がザラザラした面にはつかない場合があります。
※人体には直接貼らないでください。
※貼る面のほこり・油分・水分などをよく拭き取り、しっかり押さえて貼りつけてください。
※保管は、直射日光・高温多湿を避けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする