寺岡製作所
寺岡製作所の 養生テープ
養生布テープ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
75588400
品番
No.1400
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
手できれいに切れる、養生用の布テープです
建築塗装用のスタンダードタイプ
糊残りが少なく、また粗面にもよくつきます
用途
建築物の外壁などの塗装養生用です
幅(mm)
25
色
青葉
長さ(m)
25
伸び(%)
9
引張強度(N/25mm)
126.8
粘着力(N/25mm)
6.96
注意
※人体には直接貼らないでください。
※電気絶縁用には使用しないでください。
※長時間貼ったままにしないでください。
※貼る面のほこり・油分・水分などをよく拭き取り、しっかり押さえて貼りつけてください。
※保管は、直射日光・高温多湿を避けてください。