3/22より値下げ!現場を応援

AW12 安全靴(JIS)短靴AW12 シモン 75589134 AW12 安全靴(JIS)短靴AW12 シモン 75589134 AW12 安全靴(JIS)短靴AW12 シモン 75589134

安全靴(JIS)短靴AW12

(3件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 75589134 品番 AW12
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別) 値下げ
5,498

JIST8101CT/S/P1合格品、フィット感に優れる内羽根式デザイン。

サイズ(cm)22 材質(先芯)ワイドACM樹脂 JIS規格JIS規格合格 材質(甲被)牛革(型押しソフト) 靴底発泡ポリウレタン2層底 中敷カップインソール 質量(g)770(26.0cm/両足) ブラック 形状ローカット 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:448

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-25
用途:
梱包

新品の時は硬くて足が痛くなる事はあるが、時間が経っても痛いです

対象商品:
75589213
2022-06-21
用途:
ドラム缶運搬
製造業

まだ使いはじめですが靴自体がすこし硬めでゴワゴワした感じです。足先はゆったりしてるかと思います。
シモンの他製品は使用したことがありましたがこの商品は初めてです。今の段階では可もなく不可もなくといった感想です。

2人が参考にしています
対象商品:
75589213
2022-08-05
用途:
従業員の支給品

シモンのAW11を購入していましたが後継品になるのでしょうか、値段も高くなったようです。履き心地は悪くないです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

短靴の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/634/
1人が参考にしています
2023-02-17

「JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする