曜日別特売
AW12 安全靴(JIS)短靴AW12 シモン 75589143

AW12 安全靴(JIS)短靴AW12 シモン 75589143
AW12 安全靴(JIS)短靴AW12 シモン 75589143
AW12 安全靴(JIS)短靴AW12 シモン 75589143

安全靴(JIS)短靴AW12

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)22.5
内容量1足注文コード75589143品番AW12
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

JIST8101CⅠ/S/P1合格品、フィット感に優れる内羽根式デザイン。

サイズ(cm)22.5材質(先芯)ワイドACM樹脂JIS規格JIS規格合格材質(甲被)牛革(型押しソフト)靴底発泡ポリウレタン2層底中敷カップインソール質量(g)770(26.0cm/両足)ブラック形状ローカット甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-25
用途: 梱包

新品の時は硬くて足が痛くなる事はあるが、時間が経っても痛いです

対象商品 : 75589213
2022-06-21
用途: ドラム缶運搬
製造業

まだ使いはじめですが靴自体がすこし硬めでゴワゴワした感じです。足先はゆったりしてるかと思います。
シモンの他製品は使用したことがありましたがこの商品は初めてです。今の段階では可もなく不可もなくといった感想です。

2が参考にしています
対象商品 : 75589213
2022-08-05
用途: 従業員の支給品

シモンのAW11を購入していましたが後継品になるのでしょうか、値段も高くなったようです。履き心地は悪くないです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

短靴の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/634/
1が参考にしています
2023-02-17

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする