コンクリート張材 ロックパイルズNX

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(24個) 注文コード 75589405 品番 180131210
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

天然石を積み上げたような奥深い素材感。
ダイナミックな質感、骨太のイメージがありながら温かな表情は、積み上げられた時間の奥深ささえ感じさせます。
住宅だけでなく商業建築にもコーディネートできる商品です。
特性:天然石の風合いを表現するために、同色であっても形、表情、色に幅を持たせてあります。

質量(kg)16.5 ベージュPL-40 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180〜490×95〜100×7〜30 材質コンクリート セット内容大8、中8、小8
注意
※寒冷地でのご利用は、凍害により割れ及びヒビが入る場合がありますのでご注意ください。
※納期について、ご注文の合計重量が400kgを超える場合には、納期が通常より2日程度長くなることや分納になることがあります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建物まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする