宅配ボックス ヴィコDB 60+80

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75590166 品番 324001110
参考基準価格(税別)¥124,700 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

ムダのないシンプルさで暮らしに溶け込む。受け取りの確認窓が見えないすっきりしたデザインは、建築にしっとりと溶け込みます。
また使い方をできる限りシンプルにして、使いやすさを追求。家族にも宅配業者様にもやさしい宅配ポストを実現しました。
60サイズと80サイズの荷物を2個同時に受け取れる宅配ポストです。

投函タイプ前入れ後出し 質量(kg)18.1 シャインチーク 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)392×590×494 材質[本体]高耐食溶融めっき鋼板、[郵便投函・取出蓋]アルミ、[宅配投函・取出蓋]ステンレス タイプポスト有り サイズ宅配60・80サイズ 施錠方法シリンダー錠・ダイヤル錠 扉開閉方式左開き 内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)(郵便ポスト)352×80×345 適合サイズ宅配ボックス上受取可能サイズ:幅320×高さ140×奥行365mm(ダンボール規格サイズ:宅配60サイズまで、重量10kgまで受け取れます)、宅配ボックス下受取可能サイズ:幅320×高さ258×奥行365mm(ダンボール規格サイズ:宅配80サイズまで、重量は10kgまで受け取れます。) セキュリティ宅配ボックスはシリンダーで施錠、郵便ポストは数字を回して施錠・解錠できるダイヤル錠です。
注意
※雨により本体上部に水がたまる場合があります。
※ポスト表面の保護をする際は、文字シールや塗装面に直接養生テープなどを貼らないでください。剥がれなどの不具合が発生する恐れがあります。
※ブロック埋め込みの際は、あらかじめ開口部を設けてブロックを施工した後に、ポストを埋め込んで施工してください。
※住宅の壁面には埋め込まないでください。壁付け施工はできません。
※壁面へ埋込む場合は、壁厚に応じて専用の埋込用台座をご使用ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする