曜日別特売
BU42K-J【ワケあり】 たてとい丸トップUT42 たてとい エスロン 75590685

BU42K-J【ワケあり】 たてとい丸トップUT42 たてとい エスロン 75590685
BU42K-J【ワケあり】 たてとい丸トップUT42 たてとい エスロン 75590685
BU42K-J【ワケあり】 たてとい丸トップUT42 たてとい エスロン 75590685

たてとい丸トップUT42 たてとい

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可車上渡し当日出荷とは
内容量
1箱(10本)
クロ
注文コード
75590685
品番
BU42K-J【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)アウトレット
¥15,98012,980
用途
エクステリア用
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
硬質塩化ビニル樹脂
全長(mm)
2000
クロ
サイズ
UT42
種類
たてとい
シリーズ
エクステリア樋
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様、現場への配送は行っておりません。
※原則不在降ろしは不可、車上渡しのみとなります。不在で再配達が発生した場合、後日費用を別途請求させていただきますので、予めご了承ください。
※本商品は、4t車または10t車での直送お届け品となります。(車種指定不可)
※お届け先が道幅等の関係で侵入不可の場合、トラックが侵入できる場所のお届けとなります。
※ドライバーが車を離れての納入はお受けできませんので、その際はご指定場所までユーザー様にお引き取りに来ていただく必要がございますので、予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする