曜日別特売

デコリカ

デコリカ - 全備

使い古した古材の風合いを再現したウッドフロアです。木目柄をPVCに転写し、木目に同調したエンボス加工を施すことで、本物の木のような凹凸感のある質感を実現。古材の風合いを手軽に取り入れられます。

用途
商業施設・アミューズメント施設・飲食店・その他店舗・住宅・公共施設など
仕様
●表面クリア層(3mm):0.3mm
質量(kg/セット)
17
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
184×950×3
入数
19枚/セット
内容量
1セット
注意
※下地の状態によっては施工できない場合があります。
※水濡れ時は滑りやすくなるため、速やかに拭き取ってください。
※長時間の直射日光や高温環境は、変色・変形の原因となる場合があります。
※施工前に施工要領をご確認ください
全29種類を絞り込む
材質
29種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82946005DW2206ホモジニアスビニル床タイル
14,940
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82946021DW1105ホモジニアスビニル床タイル
14,940
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82946030DW3290ホモジニアスビニル床タイル
14,940
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82946039DW1926ホモジニアスビニル床タイル
14,940
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82946048DW2513ホモジニアスビニル床タイル
14,940
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82946057DW6812ホモジニアスビニル床タイル(表面フラット)
14,940
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82946066DW3261ホモジニアスビニル床タイル
14,940
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82946075DW3122ホモジニアスビニル床タイル
14,940
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82946091DW3154ホモジニアスビニル床タイル
14,940
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82946100DW1150ホモジニアスビニル床タイル
14,940
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82946109DW1927ホモジニアスビニル床タイル
14,940
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82946118DW3210ホモジニアスビニル床タイル
14,940
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82946127DW1913ホモジニアスビニル床タイル
14,940
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82946136DW1921ホモジニアスビニル床タイル(表面フラット)
14,940
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82946145DW1341ホモジニアスビニル床タイル
14,940
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82946161DW1170ホモジニアスビニル床タイル
14,940
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82946170DW1502ホモジニアスビニル床タイル
14,940
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82946179DW1916ホモジニアスビニル床タイル(表面フラット)
14,940
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82946188DW3191ホモジニアスビニル床タイル
14,940
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82946197DW3840ホモジニアスビニル床タイル
14,940
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82946206DW3350ホモジニアスビニル床タイル
14,940
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82946215DW1928ホモジニアスビニル床タイル
14,940
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82946231DW1102ホモジニアスビニル床タイル
14,940
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82946240DW3340ホモジニアスビニル床タイル
14,940
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82946249DW3241ホモジニアスビニル床タイル
14,940
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82946258DW3351ホモジニアスビニル床タイル
14,940
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82946267DW6141ホモジニアスビニル床タイル
14,940
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82946276DW1731ホモジニアスビニル床タイル
14,940
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82946285DW1351ホモジニアスビニル床タイル
14,940
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする