宅配ボックス設置オプション ヴィコDB スタンド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75590884 品番 324031110
参考基準価格(税別)¥39,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

ヴィコDB専用オプションです。
スペースが限られる場合にも、空間を圧迫せずにスマートに設置できます。
玄関横などにも据置ができ、重い荷物を運び入れるのが楽になります。
リフォームにもオススメ。
アンカータイプはアンカー固定で設置ができるスタンドタイプです。

寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)452×1300×195 サテンブラック 質量(kg)12.5 材質アルミ(アルマイト仕上げ) タイプ埋込タイプ 仕様H1300
注意
※H1300の場合、ヴィコDBを2個ご利用いただく場合でも、宅配ボックスを解錠する鍵はそれぞれ異なります。共通の鍵をご希望の場合は、お問い合わせください。
※「スペーサー付」はご使用できません。
※H700はヴィコDBを1個設置できる専用スタンドです。
※H1300はヴィコDBを2個まで設置できる専用スタンドです。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする