曜日別特売
TSC-10K-W【ワケあり】 防災用折りたたみヘルメット フラットメットキッズ ミドリ安全 75591069

TSC-10K-W【ワケあり】 防災用折りたたみヘルメット フラットメットキッズ ミドリ安全 75591069
TSC-10K-W【ワケあり】 防災用折りたたみヘルメット フラットメットキッズ ミドリ安全 75591069
TSC-10K-W【ワケあり】 防災用折りたたみヘルメット フラットメットキッズ ミドリ安全 75591069
TSC-10K-W【ワケあり】 防災用折りたたみヘルメット フラットメットキッズ ミドリ安全 75591069
TSC-10K-W【ワケあり】 防災用折りたたみヘルメット フラットメットキッズ ミドリ安全 75591069
TSC-10K-W【ワケあり】 防災用折りたたみヘルメット フラットメットキッズ ミドリ安全 75591069
TSC-10K-W【ワケあり】 防災用折りたたみヘルメット フラットメットキッズ ミドリ安全 75591069
TSC-10K-W【ワケあり】 防災用折りたたみヘルメット フラットメットキッズ ミドリ安全 75591069
TSC-10K-W【ワケあり】 防災用折りたたみヘルメット フラットメットキッズ ミドリ安全 75591069

防災用折りたたみヘルメット フラットメットキッズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
75591069
品番
TSC-10K-W【ワケあり】
在庫数量:残り4点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)アウトレット
¥6,498¥5,298

小さいサイズのたためるヘルメットです。
お子さまの頭に合うサイズなので、移動時にズレにくいです。
A4クリアファイル対応のランドセルに入ります。
収納袋に入れて机の横にかけられます。
飛来・落下物用国家検定合格品だから、災害時でも安心・信頼の国内生産です。

用途
防災用です。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
199-9991
色
ホワイト
質量(g)
390
サイズ(cm)
47~57
外寸法・幅(mm)
190
外寸法・高さ(mm)
145
外寸法・奥行(mm)
250
注意
※自転車に乗る時やその他スポーツでの使用は出来ません。この商品は防災用保護帽(ヘルメット)として、頭に被る以外の用途では使用しないでください。緊急時に備え、あらかじめサイズ調整を行い、組み立て方法をご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする