BG-UP8M25-HC-H【ワケあり】 ウルトラPXベルト ロングベルト 椿本チエイン 75591078

 

BG-UP8M25-HC-H【ワケあり】 ウルトラPXベルト ロングベルト 椿本チエイン 75591078
BG-UP8M25-HC-H【ワケあり】 ウルトラPXベルト ロングベルト 椿本チエイン 75591078
BG-UP8M25-HC-H【ワケあり】 ウルトラPXベルト ロングベルト 椿本チエイン 75591078
BG-UP8M25-HC-H【ワケあり】 ウルトラPXベルト ロングベルト 椿本チエイン 75591078

ウルトラPXベルト ロングベルト

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品はベルト幅・ベルト形など14種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
ベルト幅(mm)
25
ベルト形
UP8M25
注文コード
75591078
品番
BG-UP8M25-HC-H【ワケあり】
在庫数量:残り11点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥13,500販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)アウトレット
¥9,898¥7,198
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
ベルト形
UP8M25
ベルト幅(mm)
25
ピッチ(mm)
8
ベルト長さ(m)
1
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
HC仕様
材質
ゴム
タイプ
ロングベルト
種類
PXベルト

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする