曜日別特売
DSBF-C-40-125-PPSA-N3-R【ワケあり】 空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:40mm ストローク:125mm Festo 75591157

空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:40mm ストローク:125mm

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
75591157
品番
DSBF-C-40-125-PPSA-N3-R【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥55,400販売価格(税込)¥36,610
販売価格(税別)アウトレット
¥54,980¥33,282

Festo ISO シリンダは、ISO15552 に準拠した複動式エアシリンダで、フィルタ処理及び潤滑処理された圧縮空気と、潤滑されていない空気に適しています。ピストン径は 40 mm で、ストロークサイズは 125 mm です。自動調整式エアエンドポジションクッションは、あらゆる位置に取り付けることができます。周囲温度: -20 → 80 ℃ アルミダイキャスト製カバー材質

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
●ストローク:125mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9967
アズワン品番
65-8012-99

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする