曜日別特売
PF1/2【ワケあり】 パイプタップ(PF) ライト精機 75591376

パイプタップ(PF)

(4件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品はシャンク径など7種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
シャンク径(mm)
14
注文コード
75591376
品番
PF1/2【ワケあり】
在庫数量:残り14点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥3,840販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)アウトレット
¥2,598¥1,998
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
ねじ径
PF1/2
呼び
PF1/2
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
合金工具鋼(SKS)
全長(mm)
80
山数
14
ねじ長さ(mm)
35
ねじの種類
PF
1インチ当たり山数
14
シャンク径(mm)
14

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44546266
2023-09-19
用途: 空圧工具の配管の加工
製造業

空圧工具用の配管設備の加工に使用、加工対象がアルミだったので加工は容易で摩耗もきにしなくてすみました

対象商品 : 44546275
2020-10-24
用途: 菅ネジ切り
電気・ガス・熱供給・水道業

ケーブルグランドAVC-1を直接ボックスに取り付ける部分のネジ切りに使用。
こちらのメーカーが一番安かったので購入。普通に使用できています。

対象商品 : 44546266
2021-02-26
用途: ネジきりに使用
その他業種

この商品が一番安かったので購入しました。問題なく普通に使用できています。

対象商品 : 44546275
2015-01-13
用途: ネジ山修正用
アズワークc 様

今回は中国製エアタンクの修理に使用。中国製などはネジ山もいい加減なものが多く液体シールでごまかしているのでパーツ交換の際はネジ山の切り直しが必要な事が多く本来の精度は分らないが私の用途には十分で満足している

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする