曜日別特売
2355-100N【ワケあり】 遠沈管 100mL (レーザーマーカー目盛付、バルク包装) 2355-100シリーズ IWAKI(AGCテクノグラス) 75591516

遠沈管 100mL (レーザーマーカー目盛付、バルク包装) 2355-100シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1箱(80本)注文コード75591516品番2355-100N【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥19,200販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)アウトレット
¥14,98012,980

開閉しやすい高さのキャップ。広く書き込みしやすい白マーキングスポット。保管に便利なジッパー付パッケージ。DNase、RNase、DNAフリー。ノンパイロジェニック。放射線滅菌済み。

商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。材質(本体/CAP)PP/HDPE寸法(mm)45×104容量(mL)100アズワン品番65-1701-18遠心強度(許容)3000×g
注意
※許容遠心強度は、水を最大容量(100mL)入れ、5分間遠心した場合のメーカー試験値であり、保証値ではありません。
※遠心力はご使用になる遠心機・ローターとのクリアランスなどによって変化します。
※スカート部付近に若干の変形が見られる可能性があります。
※ご使用前に試験されることをお薦めします。
※遠心の際は必ず専用丸底遠心アダプタをご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする