曜日別特売
V52-25【ワケあり】 バランス型ボールタップ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 75591611

寸法図

V52-25【ワケあり】 バランス型ボールタップ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 75591611
V52-25【ワケあり】 バランス型ボールタップ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 75591611

バランス型ボールタップ

(11件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個ねじ径(Y)G1 1/4、(Z)PJ1規格JIS規格注文コード75591611品番V52-25【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥38,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)アウトレット
¥23,98019,980

圧力バランスによる止水で、ウォーターハンマーやバイブレーションなどのトラブルを防ぎます。
水圧の高低による止水への影響が少なく、止水位にも大きな変化を与えません。
器具への異物混入を防ぐ、ストレーナーを内蔵しています。
他の同等機種と比べ、多い水量が得られます。
調整ナットにより、止水面の調整が簡単に行えます。

商品状態※理由あり(未使用・未開封)寸法H(mm)78寸法H1(mm)止水時150~210寸法L(mm)35寸法L1(mm)吐水時172~240、止水時345~395寸法L2(mm)50寸法Y(mm)G1 1/4寸法Z(mm)PJ1付属品ポリ玉付、ストレーナー付特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。材質青銅直径(Φmm)115(ポリ玉)径(Φmm)6(ポリ玉)規格JIS規格ねじ径(Y)G1 1/4、(Z)PJ1使用圧力(MPa)0.1~0.75最高使用圧力(MPa)0.75寸法H2(mm)吐水時330~335最高使用温度(℃)60未満長さL×直径(mm×Φmm)200×5.5(サオ)ボール径(Φmm)115材質(玉)ポリエチレン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34619076
2022-04-21
用途: 貯水槽のボールタップ
建設業・工事業

満水までの水位調整も付いており良いと思います。もう少しストレーナが点検しやすいともっと楽なんだけどな。といつも思います。コンパクトだから仕方無いのだけれど。

対象商品 : 34619067
2021-08-17
用途: 貯水タンクに
モデルクリーニングセンターサービス業

以前、半額ぐらいの物を購入しましたが、満水付近でのバイブレーション酷くて
購入し直しました。
価格は高いですが給水も早くバイブレーションも起きないのでお悩みの方はおススメです。

1が参考にしています
対象商品 : 34619051
2020-02-25
用途: 消火ポンプの呼水槽の水位用
社会医療法人川島会川島病院

本体が既存のやつより一回りデカかったのですが、蓋に当たるか当たらないかで無事収まりました。

対象商品 : 34619051
2017-11-19
用途: 水タンク
有限会社中原電器商会

普段使っている、問屋さんより安いので買いました。なくなったらまた買います

対象商品 : 34619076
2017-04-24
用途: 1t水タンクへ給水管理
サービス業

接続口が太く、結果として給水が早くなりとてもありがたい。

3が参考にしています
対象商品 : 34619051
2021-10-02
用途: 受水槽のボールタップ

2018年7月に購入使用開始2021年10月まで3年で使えなくなった。
内部の弁サポートが黒くなって引っかって止水できなくなり受水槽がオーバーフロー
(設計構造的に隙間の余裕が無い為、新しい時は良いが経過すると黒い錆で引っかかる

1が参考にしています
対象商品 : 34619085
2016-08-12
用途: 補修部品として購入
有限会社Sora

6月に同じ物を購入した時には、キチッとした品物が届いたのですが、今回の品物は、一度開封していた物で、箱に穴が開いていて、止めてあるセロハンテープも後付けしたのがハッキリわかるぐらい汚く、品物の包装用ビニールにも穴が開いていました。
終いには、フロート軸のナットの片側が外れて箱の隅に落っこちていました。
だぶん、返品された物では無いかと思うのですが、自分も返品する際は、確認しながら返品しているつもりなので、MONOTARO様でも、もう少し点検、確認して頂きたい。
今回は、交換して頂く時間がなく、品物にもキズが無いようなので、御社を信じて、使うことにしました。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はお手数をおかけしております。
今後の参考にさせて頂きます。

対象商品 : 34619085
2015-04-01
用途: 清水槽

問題なし

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールタップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする