三菱電機
有圧換気扇システム部材 ウェザーカバー 鋼板製 防虫網標準装備
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
材質・質量・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
材質
本体:鋼板(SGC)、防鳥網:ステンレス(SUS304)
質量(kg)
4.1
注文コード
75592058
品番
W-35TBM【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥32,900
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
アウトレット
¥14,980
¥
12,980
バスケットに入れる
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
材質
本体:鋼板(SGC)、防鳥網:ステンレス(SUS304)
種別
35cm用
質量(kg)
4.1
色調
マンセル7.65Y7.6/0.7
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
幅(mm)
474
高さ(mm)
479
奥行(mm)
390