色ブルー
サイズM
胸囲(cm)117
肩幅(cm)43.5
着丈(cm)66
用途作業現場・釣り・フェス・スポーツ観戦・園芸作業等での熱中症・猛暑対策、熱中症グッズ
セット内容ベスト×1着・パワースケルトンイエローファン×2個・マルチモバイルバッテリー6700mAh×1個・高耐久接続ケーブル×1個・本体充電用MicroUSBケーブル×1個
厚さ(mm)38(ファン)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)97×64×23.5(バッテリー)
混率(%)ウェア:ポリエステル100(生地裏PUコーティング)
入力電圧(V)DC5(MicroUSB)
定格容量24.12Wh
連続使用時間(時間)約2.5(強)、約3.5(中)、約6.5(弱)
バッテリーLi-ion電池
最大風量(m3/min)2.8(46L/秒)
寿命約2000時間(ファン)
バッテリー電圧(V)3.6
裾廻り(cm)81
風量調整3段階切替
充電時間(時間)約4.5
入力電流(A)2(MicroUSB)
バッテリー容量(mAh)6700
衿廻り(cm)38
充放電回数(回)約300