空調ウェアWZ杢調ファンベストセット

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード75592099 品番2202AZ-07-3L
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

熱中症対策・猛暑対策に、これ1つで全て揃うフルセットの電動ファン付きウェアです。
バッテリーは容量6700mAh出力がDCプラグ(ファン用)とUSBの2タイプ装備したオリジナル。
バッテリーはUSB出力装備で電熱ベストやスマホ充電にも。
ファンは90mm穴用ハイパワーモデル。
風量は3段階切替強(約2.5時間)・中(約3.5時間)・弱(約6.5時間)。
高耐久ケーブル標準装備。
裏PAコーティングで暑さから解放&生地薄で独特の杢調タテスジ感がスタイリッシュ。
取り込んだ風が漏れにくく体に巡回しやすい構造。

ブルー サイズ3L 胸囲(cm)132 肩幅(cm)51 着丈(cm)72 用途作業現場・釣り・フェス・スポーツ観戦・園芸作業等での熱中症・猛暑対策、熱中症グッズ セット内容ベスト×1着・パワースケルトンイエローファン×2個・マルチモバイルバッテリー6700mAh×1個・高耐久接続ケーブル×1個・本体充電用MicroUSBケーブル×1個 厚さ(mm)38(ファン) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)97×64×23.5(バッテリー) 混率(%)ウェア:ポリエステル100(生地裏PUコーティング) 入力電圧(V)DC5(MicroUSB) 定格容量24.12Wh 連続使用時間(時間)約2.5(強)、約3.5(中)、約6.5(弱) バッテリーLi-ion電池 最大風量(m3/min)2.8(46L/秒) 寿命約2000時間(ファン) バッテリー電圧(V)3.6 裾廻り(cm)96 風量調整3段階切替 充電時間(時間)約4.5 入力電流(A)2(MicroUSB) バッテリー容量(mAh)6700 衿廻り(cm)44 充放電回数(回)約300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-07
用途:
小規模農家だが、夏場の熱い時の畑作業時に使用している。
農・林・水産業

暑い時期なので汗まみれになって作業していたが、涼しく感じられ随分楽になった。

対象商品:
75592074
2023-08-09
用途:
農作業(オープン機械の運転、草刈等)
建設業・工事業

思ったより軽くて、FANの音も小さくて非常に良かった。

対象商品:
75592047
2022-08-22
用途:
庭など家の周りや、畑や田の草取りの時に使用
農・林・水産業

首や喉元などから風が吹き出て、風の流れが出来るので、呼吸がしやすく思ったよりも暑さが軽く感じられ良かった。
 電池がスマホの充電や冬場の電熱ベストにも使えるようなので、すごくお得感がある。

対象商品:
75592047
2022-08-02
用途:
外回り作業
土佐エンジニアリング 様 (製造業)

価格のわりにちゃんとしている空調ウエアなので重宝しています。
予備のセットも購入したいと考えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする