色ブラック
サイズL
定格容量11.52Wh
厚さ(mm)38.5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)129.5×106×38.5ファン(バッテリー内蔵)
質量(g)約160
最大風量(m3/min)2.8(46L/秒)
風量調整3段階切替
充電時間(時間)約3
寿命約2000時間(ファン)
充放電回数(回)約300
バッテリーLi-ion電池
ウエスト(cm)84〜92
股上(cm)24
股下(cm)27
ワタリ(cm)36.5
裾幅(cm)26.5
使用時間(時間)風量7V「強」で目安約3h 6.3V「中」で目安約4h 5V「弱」で目安約8h
用途作業現場・釣り・フェス・スポーツ観戦・園芸作業等での熱中症・猛暑対策、熱中症グッズ
セット内容ハーフパンツ×1着・パワーファンケーブルレスバッテリー一体型×1個
混率(%)ウェア:ナイロン100(裏チタンコーティング)
入力電圧(V)DC5(MicroUSB)
バッテリー電圧(V)3.6
入力電流(A)1(MicroUSB)
バッテリー容量(mAh)3200