コーキングヘラ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード75592266 品番41161
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別)
149

コーキングの仕上げの使用や使いたい大きさにカットもできます。
スリムな形状かつローコストタイプです。

寸法(mm)135×30×15 材質ウレタン 全長(mm)135 用途コーキング作業 仕様C600 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする