EB-1785W【ワケあり】 ビジネスプロジェクター/モバイルモデル EPSON 75592329

ビジネスプロジェクター/モバイルモデル

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可当日出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
75592329
品番
EB-1785W【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)アウトレット
¥199,400¥159,800

3LCD方式世界最薄の44mm、重さ1.8kg、A4サイズのコンパクトボディーを実現。外出先でのプレゼンや会議に最適。訪問先の利用環境が限られた空間でも大画面で表示ができる短焦点レンズを搭載。HDMI端子を搭載、2画面表示にも対応。誰でも簡単に、電源を入れてプロジェクターを投写面に向けるだけで画面調整が完了する「自動タテヨコ台形補正」と「オートフォーカス」を標準搭載。スクリーンに対して歪み無しにセッティングできる「フレームフィット」を搭載。無線LAN標準搭載でiProjection(iOS、Android)に対応、スマートホンやタブレットを用いてクリエイティブな会議やプレゼン進行を実現します。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
セット内容
リモコン、リモコン用電池、電源コード(3m)、コンピューターケーブル(1.8m)、USBケーブル(3m)、ソフトキャリングケース、お客様情報+正式保証書発行カード/返信用封筒、ソフトウェアCD-ROM
質量(kg)
約1.8
消費電力(W)
ノーマル/エコ:309/217、ネットワーク監視時/待機時 :×/0.18
電源
AC 100~120V/200~240V ±10% 50/60Hz
レンズ
【投写】明るさF:1.58~1.7、焦点距離(m):13.52~16.22、倍率:1.2、ズーム:手動、フォーカス:電動
光源
214W UHE
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
292×213×44
コントラスト比
10000:1
液晶パネル
(対角:型)0.59
動作温度
5~35℃
液晶パネル画素数(横×縦×枚数)
1280×800×3
解像度
WXGA
主な用途
ビジネス用
色再現性
フルカラー(10億7000万色)
保証期間
1年間(代替機お届けサービス)
走査周波数(水平)
アナログRGB:15~92(kHz)、デジタルRGB:15~75(kHz)
走査周波数(垂直)
アナログRGB:50~85(Hz)、デジタルRGB:24/30/50/60(Hz)
入力端子
【映像】IN:ミニD-Sub15pin、RCA、HDMI(R)/MHL(R)、【音声】IN:ステレオミニ、【制御】USB端子タイプB(USBディスプレイ用、プロジェクター制御用)
設置方式
ポータブル
スピーカー
○
アズワン品番
65-0402-62
明るさ(Lm)
3200
USBタイプ
USB端子タイプA
投影方式
3LCD

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする