曜日別特売
LiT-12V300Ah-NB LiTime 12V 300Ah 非常用バッテリー LiTime 75592505

LiT-12V300Ah-NB LiTime 12V 300Ah 非常用バッテリー LiTime 75592505
LiT-12V300Ah-NB LiTime 12V 300Ah 非常用バッテリー LiTime 75592505
LiT-12V300Ah-NB LiTime 12V 300Ah 非常用バッテリー LiTime 75592505
LiT-12V300Ah-NB LiTime 12V 300Ah 非常用バッテリー LiTime 75592505
LiT-12V300Ah-NB LiTime 12V 300Ah 非常用バッテリー LiTime 75592505
LiT-12V300Ah-NB LiTime 12V 300Ah 非常用バッテリー LiTime 75592505
LiT-12V300Ah-NB LiTime 12V 300Ah 非常用バッテリー LiTime 75592505
LiT-12V300Ah-NB LiTime 12V 300Ah 非常用バッテリー LiTime 75592505
LiT-12V300Ah-NB LiTime 12V 300Ah 非常用バッテリー LiTime 75592505
LiT-12V300Ah-NB LiTime 12V 300Ah 非常用バッテリー LiTime 75592505

LiTime 12V 300Ah 非常用バッテリー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1式注文コード75592505品番LiT-12V300Ah-NB
参考基準価格(税別)¥132,300販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

多用途対応!蓄電池、サブバッテリー、ソーラー発電、バックアップ電源として、あらゆるシーンで安定した電力供給を実現する12Vバッテリー。
製品仕様。容量:3840Wh、電圧:12.8V、サイズ:522×237×218mm、重量:27.16Kg
大容量&高出力。1台だけが3840Whの大容量、最大200Aの連続放電・充電電流、5秒間400Aの高放電電流で、安定した電力供給を実現。
高品質LiFePO4セル採用。自動車用グレードのリン酸鉄リチウムイオン(LiFePO4)セルを使用し、優れた耐久性と長寿命を実現。
強力なBMS搭載。LiTime独自の200A BMSを搭載し、強力な電流容量と安定した電圧管理を提供。
安全性&保護機能。過充電・過放電・高温・過電流・短絡保護などの多重安全機能を搭載し、安心して使用可能。
拡張性の高さ。4直列4並列の接続までに対応し、最大40.96kWの負荷電力に拡張可能。
軽量&コンパクト設計。同容量の鉛蓄電池と比べて重量1/3の軽さで、取り付け・交換が簡単。
多様な充電方法に対応。DC-DCバッテリーチャージャー、バッテリー充電器、MPPT充電の3つの方法で柔軟に充電可能。
幅広い用途。蓄電池、サブバッテリー、ソーラー発電、バックアップ電源として、多様なシーンで活躍。
低メンテナンスコスト。一度導入すれば、メンテナンスの手間とコストを大幅に削減。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする