画像準備中

”ナイスマイティスパイラルステップドリル”(3枚刃・六角軸)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード75593397 品番3S-NMS-22GA
参考基準価格(税別)¥12,470 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

3枚刃で、切れ刃の負担軽減で刃寿命アップ。
切り粉の排出が早く、溶着が減少します。
先端刃3枚、シンニング加工でセンターずれなしで、早い貫通です。
現場作業で使用頻度の多いプロ仕様サイズで構成しています。

用途被削材:鉄板・銅板・ガルバリウム(2mmまで)、アルミ板、木材、樹脂(3mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。 トラスコ品番687-6905 材質コバルトハイス 刃数3 段数10 表面処理チタンコーティング シャンク形状六角軸 段幅(mm)3 穴あけ寸法(Φmm)5、7、9、11、13、15、16、19、20、22 シャンク径(mm)6
注意
※穴あけ寸法の()で表示している数値は段幅の()数値に対する寸法を表したものです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする