TRUSCO
TRUSCOの ドリル
TRUSCOの ハイスドリル
TRUSCOの ハイスステップドリル(竹の子ドリル)
”ナイスマイティステップドリル”(2枚刃・黒染め・六角軸)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
75593476
品番
NMS-13A
参考基準価格(税別)
¥7,170
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
黒染め表面処理で刃物のサビを防止しています。
先端シンニング付のため軽い食い付きで、ポイントずれがありません。
用途
被削材:鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3〜4mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。
トラスコ品番
687-6916
材質
コバルトハイス
刃数
2
段数
5
表面処理
黒染
シャンク形状
六角軸
段幅(mm)
5
穴あけ寸法(Φmm)
5、7、9、11、13
シャンク径(mm)
6
注意
※穴あけ寸法の()で表示しているサイズは、段幅が()の数値になります。