画像準備中

”ナイスマイティステップドリル”(2枚刃・黒染め・六角軸)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード75593485 品番NMS-18A
参考基準価格(税別)¥8,740 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

黒染め表面処理で刃物のサビを防止しています。
先端シンニング付のため軽い食い付きで、ポイントずれがありません。

用途被削材:鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3〜4mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。 トラスコ品番687-6918 材質コバルトハイス 刃数2 段数8 表面処理黒染 シャンク形状六角軸 段幅(mm)3(5) 穴あけ寸法(Φmm)4、6、8、10、12、14、16、(18) シャンク径(mm)6
注意
※穴あけ寸法の()で表示しているサイズは、段幅が()の数値になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする