TRUSCO
TRUSCOの ドリル
TRUSCOの ハイスドリル
TRUSCOの ハイスステップドリル(竹の子ドリル)
”ナイスマイティステップドリル”(2枚刃・黒染め・ストレートシャンク)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
75593501
品番
NMS-21A
参考基準価格(税別)
¥8,370
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
黒染め表面処理で刃物のサビを防止しています。
先端シンニング付のため軽い食い付きで、ポイントずれがありません。
用途
被削材:鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3〜4mmまで)ステンレス板(1mmまで)。
トラスコ品番
687-6926
材質
コバルトハイス
刃数
2
段数
9
表面処理
黒染
シャンク形状
ストレートシャンク
段幅(mm)
5
穴あけ寸法(Φmm)
5、7、9、11、13、15、17、19、21
シャンク径(mm)
10