TRUSCO
TRUSCOの ドリル
TRUSCOの ハイスドリル
TRUSCOの ハイスステップドリル(竹の子ドリル)
”ナイスマイティステップドリル”(2枚刃・黒染め・ストレートシャンク)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
代引不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
75593537
品番
NMS-35A
参考基準価格(税別)
¥15,860
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
黒染め表面処理で刃物のサビを防止しています。
先端シンニング付のため軽い食い付きで、ポイントずれがありません。
用途
被削材:鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3〜4mmまで)ステンレス板(1mmまで)。
トラスコ品番
687-6924
材質
コバルトハイス
刃数
2
段数
13
表面処理
黒染
シャンク形状
ストレートシャンク
段幅(mm)
3
穴あけ寸法(Φmm)
5、13、15、17、19、21、23、25、27、29、31、33、35(安心ストッパー付)
シャンク径(mm)
10