画像準備中

”ナイスマイティステップドリル”(2枚刃・チタン・六角軸)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード75593546 品番NMS-12GA
参考基準価格(税別)¥7,690 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

耐熱性に優れたチタンコーティングで長寿命です。
先端シンニング付のため軽い食い付きで、ポイントずれがありません。

用途被削材:鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3〜4mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。 トラスコ品番687-6923 材質コバルトハイス 刃数2 段数5 表面処理チタンコーティング シャンク形状六角軸 段幅(mm)5 穴あけ寸法(Φmm)4、6、8、10、12 シャンク径(mm)6
注意
※穴あけ寸法の()で表示しているサイズは、段幅が()の数値になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする