TRUSCO
TRUSCOの ドリル
TRUSCOの ハイスドリル
TRUSCOの ハイスステップドリル(竹の子ドリル)
”ナイスマイティステップドリル”(2枚刃・チタン・六角軸)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
75593571
品番
NMS-18GA
参考基準価格(税別)
¥10,040
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
耐熱性に優れたチタンコーティングで長寿命です。
先端シンニング付のため軽い食い付きで、ポイントずれがありません。
用途
被削材:鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3〜4mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。
トラスコ品番
687-6920
材質
コバルトハイス
刃数
2
段数
8
表面処理
チタンコーティング
シャンク形状
六角軸
段幅(mm)
3(5)
穴あけ寸法(Φmm)
4、6、8、10、12、14、16、(18)
シャンク径(mm)
6
注意
※穴あけ寸法の()で表示しているサイズは、段幅が()の数値になります。