TRUSCO
TRUSCOの ドリル
TRUSCOの ハイスドリル
TRUSCOの ハイスステップドリル(竹の子ドリル)
”ナイスマイティステップドリル”(2枚刃・チタン・ストレートシャンク)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
75593589
品番
NMS-21GA
参考基準価格(税別)
¥9,280
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
先端シンニング付ですので軽い食い付きで、ポイントずれがありません。
用途
被削材:鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3〜4mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。
トラスコ品番
687-6931
材質
コバルトハイス
刃数
2
段数
9
表面処理
チタンコーティング
シャンク形状
ストレートシャンク
段幅(mm)
5
穴あけ寸法(Φmm)
5、7、9、11、13、15、17、19、21
シャンク径(mm)
10