画像準備中

”ナイスマイティステップドリル”(2枚刃・チタン・ストレートシャンク)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード75593598 品番NMS-24GA
参考基準価格(税別)¥10,680 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

先端シンニング付ですので軽い食い付きで、ポイントずれがありません。

用途被削材:鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3〜4mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。 トラスコ品番687-6925 材質コバルトハイス 刃数2 段数10 表面処理チタンコーティング シャンク形状ストレートシャンク 段幅(mm)4 穴あけ寸法(Φmm)6、8、10、12、14、16、18、20、22、24(安心ストッパー付) シャンク径(mm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする