TRUSCO
TRUSCOの ドリル
TRUSCOの ハイスドリル
TRUSCOの ハイスステップドリル(竹の子ドリル)
”ナイスマイティ電気・設備用ステップドリル”(2枚刃・六角軸)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
75593641
品番
NMS-19EG-HA
参考基準価格(税別)
¥11,310
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
電気、設備工事用サイズで構成しています。
先端シンニング付のため軽い食い付きで、ポイントずれがありません。
用途
被削材:鉄板(2mm)、ステンレス板(1mmまで)。
トラスコ品番
687-6929
材質
コバルトハイス
刃数
2
段数
9
表面処理
チタンコーティング
シャンク形状
六角軸
段幅(mm)
3
穴あけ寸法(Φmm)
5、7、9、11、13、15、16、18、19
シャンク径(mm)
6