画像準備中

”ナイスマイティ電気・設備用ステップドリル”(2枚刃・ストレートシャンク)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード75593668 品番NMS-33EGA
参考基準価格(税別)¥19,270 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

電気・設備工事用サイズで構成しています。
先端シンニング付ですので軽い食い付きで、ポイントずれがありません。

用途被削材:鉄板・銅板(2mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。 トラスコ品番689-4101 材質コバルトハイス 段数6 表面処理チタンコーティング 段幅(mm)4 穴あけ寸法(Φmm)212,227,283,233 シャンク径(mm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする