朱鷺(TOKI)
朱鷺(TOKI)の ハンマー
朱鷺(TOKI)の 掛矢(カケヤ)
ショックレス八角カケヤ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
柄長さ(mm)
890
規格
9P
注文コード
75593815
品番
9Px890mm
参考基準価格(税別)
¥14,250
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
柄長さ・規格
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
木柄掛矢と比べ耐久性があり、打撃力が増え、手にかかる振動も減らすカケヤです。
ハンドルは、グラスファイバー柄を使用。
規格
9P
柄長さ(mm)
890
主な用途
打ち込み作業
材質(柄部)
グラスファイバー
用途
杭の打ち込みや金属音を響かせたくない現場や住宅街での作業に