ショックレス八角カケヤ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1本 柄長さ(mm)890 規格6P 注文コード75593824 品番6Px890mm
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は柄長さ・規格3種類から選べます 他の種類を見る

木柄掛矢と比べ耐久性があり、打撃力が増え、手にかかる振動も減らすカケヤです。
ハンドルは、グラスファイバー柄を使用。

規格6P 柄長さ(mm)890 主な用途打ち込み作業 材質(柄部)グラスファイバー 用途杭の打ち込みや金属音を響かせたくない現場や住宅街での作業に

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

掛矢の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/380/
2023-02-24

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする