※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EPAV04M012C12.0R03 ねじ止め式小径直角肩加工用 柄付きカッタ EPAV タンガロイ 75594856 EPAV04M012C12.0R03 ねじ止め式小径直角肩加工用 柄付きカッタ EPAV タンガロイ 75594856

ねじ止め式小径直角肩加工用 柄付きカッタ EPAV

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード75594856 品番EPAV04M012C12.0R03
参考基準価格(税別)¥31,800 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る
寸法CICT(mm)3 寸法APMX(mm)4.00 直径(Φmm)12.00 寸法DCONMS(mm)12.000 寸法LS(mm)60.0 寸法LF(mm)80.00 寸法LH(mm)20.0 寸法KAPR(°)90.0 質量(kg)0.06 給油方式With air hole 型番AVMT040204PPER-MM シャンク形状Cylindrical RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする