※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの フライスカッター
タンガロイの 柄付タイプ
ねじ止め式小径直角肩加工用 柄付きカッタ EPAV
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
75594865
品番
EPAV04M012C12.0R03L
参考基準価格(税別)
¥32,300
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
寸法CICT(mm)
3
寸法APMX(mm)
4.00
直径(Φmm)
12.00
寸法DCONMS(mm)
12.000
寸法LS(mm)
85.0
寸法LF(mm)
120.00
寸法LH(mm)
35.0
寸法KAPR(°)
90.0
質量(kg)
0.09
給油方式
With air hole
型番
AVMT040204PPER-MM
シャンク形状
Cylindrical
RoHS指令(10物質対応)
対応