※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの フライス用
チップ AVMT0402-MM
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
75594917
品番
AVMT040204PPER-MM AH3225
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
形状
平行四辺形
厚さ(mm)
2.38
チップブレーカ
片面
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
寸法RE(mm)
0.4
寸法APMX(mm)
4.00
寸法INSL(mm)
6.05
寸法LE(mm)
4.40
寸法W1(mm)
3.50
寸法S(mm)
2.10
寸法BS(mm)
1.00
材種
AH3225
RoHS指令(10物質対応)
対応