※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
ソリッドドリル DSQ-E3
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)
11
6
7
9
10
11
12
13
14
16
ドリル径(Φmm)
10.8
6
6.8
8.5
9
10
10.5
10.8
12
13
14
16
全長(mm)
124
80
84
93
95
100
123
124
130
135
140
150
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75595014
品番
DSQ108-033-11E3 AH9130
参考基準価格(税別)
¥35,300
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
ソリッドドリル、油穴なし、DINシャンク
ドリル径(Φmm)
10.8
溝長(mm)
54
全長(mm)
124
シャンク径(Φmm)
11
直径(Φmm)
10.80
材質
AH9130
表面処理
PVDコーティング
材種
AH9130
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効溝長(mm)
43.0
寸法OAL(mm)
124.00
工具径(mm)
Φ6 ~ Φ16
寸法DCONMS(mm)
11.000
寸法L/D(mm)
3