※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
チップ TOET-MJ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
寸法RE(mm)
0.4
0.2
0.4
0.8
厚さ(mm)
3.18
3.18
4.76
6.35
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
75595233
品番
TOET060304PDER-MJ AH3225
参考基準価格(税別)
¥14,600
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
厚さ(mm)
3.18
寸法RE(mm)
0.4
寸法APMX(mm)
6.00
寸法IC(mm)
5.600
寸法S(mm)
3.30
寸法BS(mm)
1.10
寸法LE(mm)
6.20
形状
正三角形
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
材種
AH3225
RoHS指令(10物質対応)
対応