※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの フライス用
チップ AVGT06-MJ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
75595364
品番
AVGT060300PBER-MJ AH3225
参考基準価格(税別)
¥12,200
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
形状
平行四辺形
厚さ(mm)
3.18
チップブレーカ
片面
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
寸法RE(mm)
0
寸法APMX(mm)
6.00
寸法IC(mm)
5.000
寸法S(mm)
2.70
寸法BS(mm)
1.60
材種
AH3225
寸法LE(mm)
8.00
RoHS指令(10物質対応)
対応