画像準備中

アジャスターボルト(1400kgfタイプ) CRゴムタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75595488 品番TAZ-20X130CSUS
参考基準価格(税別)¥4,580 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

さびやすい場所での使用に適します。

用途工作機械・自動販売機・コンベヤ・コンピューターラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など。 トラスコ品番328-8561 材質ねじ:ステンレス(SUS304)、台座:ステンレス(SUS304)、底部:クロロプレンゴム(CR) ねじ長さ(mm)130 全高(mm)160 ねじ寸法M20×2.5 許容荷重(N)13720 許容荷重(N[kgf])13700 [1400 kgf] RoHS指令(10物質対応)対応 台座径(Φmm)60
注意
※提供不可:chemSHERPA、SDS

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする