画像準備中

”ペイントクリップ”

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット トラスコ品番769-0886 注文コード75596416 品番TC-PC-S
参考基準価格(税別)¥850 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389
この商品はトラスコ品番など4種類から選べます 他の種類を見る

小さな物をクリップし塗装するのに便利です。
棒の先端は尖っていて、ベースに刺して乾燥させるのに便利です。
クリップは滑り止め付です。

用途
塗装作業
塗装作業用のクリップとして
表示物
トラスコ品番769-0886 セット内容S10本 長さ(mm)25 幅(mm)11 開口寸法(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※提供不可:chemSHERPA、ミルシート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする