TRUSCO
TRUSCOの ブルーシート・UVシート類
TRUSCOの カラーシート
”1年シート #1900”(スマートグレー)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
長さ(m)
1.8
注文コード
75596696
品番
TP1-1818GY
参考基準価格(税別)
¥1,240
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
この商品は
長さ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
#3000ブルーシートの2/3の重量で1年相当の耐候性があります。
分別不要なジョイントホール(内径12mm)を採用しています。
用途
野積養生カバーなど。
トラスコ品番
489-2330
材質
ポリエチレン(PE)
厚さ(mm)
0.11
色
スマートグレー
長さ(m)
1.8
ハトメ数
8
ハトメピッチ(cm)
90
幅(m)
1.8
耐久性
約1年
RoHS指令(10物質対応)
対応
引張強度(N/5cm)
縦590 / 横510