画像準備中

”1年シート #1900”(スマートグレー)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 長さ(m)5.4 注文コード75596721 品番TP1-3654GY
参考基準価格(税別)¥4,670 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は長さなど2種類から選べます 他の種類を見る

#3000ブルーシートの2/3の重量で1年相当の耐候性があります。
分別不要なジョイントホール(内径12mm)を採用しています。

用途野積養生カバーなど。 トラスコ品番489-2364 材質ポリエチレン(PE) 厚さ(mm)0.11 スマートグレー 長さ(m)5.4 ハトメ数20 ハトメピッチ(cm)90 幅(m)3.6 耐久性約1年 RoHS指令(10物質対応)対応 引張強度(N/5cm)縦590 / 横510

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする