TRUSCO
TRUSCOの ブルーシート・UVシート類
TRUSCOの カラーシート
”カラーターピーシート #3000”
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
75596730
品番
TP-3654-OR
参考基準価格(税別)
¥6,550
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
産業用、土木用、農業用として幅広い用途の中期使用型シートです。
用途
屋内外工事現場の保護カバー、養生シート。
農水産業用シート。
トラスコ品番
437-7524
材質
シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミ(内径:12mm)
厚さ(mm)
0.25
色
オレンジ
長さ(m)
5.4
ハトメ数
20
番手
3000
ハトメピッチ(cm)
90
幅(m)
3.6
耐久性
約1年
RoHS指令(10物質対応)
対応
引張強度(N/5cm)
縦665 / 横575