TRUSCO
TRUSCOの 蝶番・ヒンジ
TRUSCOの ステー
タスキステー(スチール)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75596940
品番
TS-19-L
参考基準価格(税別)
¥770
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
取り付けが簡単な構造です。
用途
家具などの補助。
機器の筐体。
トラスコ品番
302-1793
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)、表面処理:クロムメッキ仕上げ
厚さ(mm)
2
全長(mm)
200
穴数
3(平座)、2(L座)
呼称
左用
穴径(mm)
3.8(丸座)、3.3(L座)