TRUSCO
TRUSCOの 汎用管継手
TRUSCOの 配管用ワンタッチ管継手
”クイックシール継手”(エルボ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75597001
品番
TS-4X2-02L
参考基準価格(税別)
¥420
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ部にシール加工を施しています。
耐圧、耐震動性に優れます。
用途
空圧、油圧、水圧用。
トラスコ品番
257-4799
材質
黄銅(C3771)
接続口径
R1/4
タイプ
エルボ
適合チューブ外径(Φmm)
4
呼び径
R1/4
使用流体
水・空気・油
適合チューブ内径(Φmm)
2
適合チューブ(外径×内径)(mm)
4×2.0
注意
※チューブ取付はネジ込み式です。